ハイベル(ケーブルラック専用)

ハイベル(ケーブルラック専用) - マーベルハイベル(ケーブルラック専用) - マーベル

通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。
シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群!
障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過!
牽引時、コーナー部も安心の高強度!

用途ケーブルラック専用材質炭素鋼質量(kg)1適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205許容安全荷重(kN)9.8内容量1個
注意
※管路ではケーブルとロープが絡むため、使用しないでください。
※シャックルとより戻しのボルト締付は、マイナスドライバーで確実に行ってください。緩むと危険です。
※コーナー部を通過させる際は、引っ掛かりにご注意ください。無理に牽引すると、本機に無理な荷重がかかり破損の恐れがあります。
※進行方向を守ってご使用ください。故障や破損の原因になります。
※工事中は、ケーブルとロープが絡まらないように確認しながら作業をしてください。
※延線工具をを通過させる際は、予備ロープ接続側が衝突しないように注意してください。
※また確実に通過可能なことを確認してからご使用ください。
※安全に能率よく作業するために、本機の能力に合った使用方法で作業してください。
※指定された用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31320845MHB-1000
88,000
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする