PLANO[安全保護具]
プロケース(ハードケース)
書類収納ポケット付き。
ポケットタイプのツール・ホルダー・パネル
すべりにくい握りのABSサテンハンドル。
ロック機構付きで安全対策。
質量(kg)
4.6
材質(本体)
ABS樹脂・ポリカーボネイト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
530×420×160
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
420
内容量
1個
注意
※工具類は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31309688
PC400T
530×420×160
¥
36,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください