曜日別特売

ツールボックス

ツールボックス - PLANO[安全保護具]

電動工具など収納可能。
外側に小物工具、ビス類など細かく収納可能なパーテンション付き。
大きな区画にはフォームラバーがついています。
上段の収納部分には、3つの仕切りがあります。
シースルーのふたがついています。
12個のビットが収納できるビットホルダーが付いています。
11本のドリルが収納できるホルダー付いています。

質量(kg)1.1外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法・奥行(mm)350内容量1個
注意
※工具類は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31309758999380×350×145
6,290
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする