曜日別特売

MonotaRO卓上カレンダー(2019年版)

MonotaRO卓上カレンダー(2019年版) - モノタロウ.
(467件のレビュー)

毎年恒例!モノタロウオリジナル卓上カレンダー2019年度版無料プレゼントいたします!お1人様1点限りの数量限定になりますのでお早めにご注文ください!
毎日何かがお買い得!カテゴリ特価も載っています!
モノタロウでのお買い物、毎日のスケジュール管理にぜひご活用ください!

用途カテゴリ特価の確認 スケジュール管理 六曜の確認寸法(縦×横)(mm)164×205(立置用プラスチック含む)内容量1冊
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※ご購入はお1人様1点限りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31320897-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
2019年度版モノタロウ卓上カレンダー
とっても便利な卓上カレンダー0円販売!
お1人様1冊限りです!無くなり次第販売終了となりますのでお早めにご注文ください




モノタロウの卓上カレンダーはここがイイ!
その1:カテゴリ特価が一目瞭然!
その2:書き込みスペースが増量!
その3:あるとやっぱり便利!前月と翌月!
その4:今年も表記してます!六曜!
その5:透明スタンドで隠れない!
その6:毎月かわいいイラスト!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:467
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31320897
2024-03-01
用途: 卓上カレンダー
その他業種

ちょっとした書き込みができるし、とても便利な大きさです。

対象商品 : 31320897
2023-11-17
用途: 海辺で使用する車に下回り塗装
オートアクシング

ダウンロードディープモンスターファイザー頑張ってファミリーマート

対象商品 : 31320897
2022-12-16
用途: 期日、予定確認
国立がん研究センター東病院医療・福祉・介護関連業

とても見やすい。
無料でコスパも良く大変良い。
少し大きめで、評判も良い。

対象商品 : 31320897
2023-06-06
用途: カレンダーとして使って

モノタロウが安いときのことがわかるので、とても重宝しています

対象商品 : 31320897
2022-08-30
用途: 作業管理

作業日程の管理に使用しました。おまけ的な感じでよかったです。

対象商品 : 31320897
2020-12-14
用途: 商品の割引日の確認
農・林・水産業

ある程度、購入歴のある人に、翌年のカレンダーを無料で届けてはいかがでしょうか。
購入予定商品の割引日がわかるカレンダーなので、購入のきっかけになると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31320897
2021-05-02
用途: レビュー遅くなりました。
建設業・工事業

非常に見やすく、モノタロウにて購入ユーザーには重宝します。
また是非頂けたら。

対象商品 : 31320897
2020-08-17
用途: 事務用
自動車・二輪車・自転車関連業

おまけで購入できたので良かった。空白もあり書きやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする