(1/4SQ)スプラインソケット

(1/4SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット

差込角(sq.)1/4全長L(mm)22.2外径d2(Φmm)(差込部)10.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
奥行(mm)
外径d1(Φmm)
スプライン寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886919940ALSP-77/327ボルト接触部内面(t1):6、最大(t2):14.2(ソケット部)8.67
6,680
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
2886920840ALSP-81/410ボルト接触部内面(t1):8、最大(t2):14.2(ソケット部)9.58
7,070
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする