STAHLWILLE(スタビレー)
(1/2SQ)ヘクスローブソケット
強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット
全長L1(mm)
140
外径d(Φmm)
(ソケット部)22.7
軸長L2(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
先端寸法(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869944
2054TX-T40
T40
110
6.6
M7-8
¥
5,590
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
91日以内出荷
返品不可
28869953
2054TX-T45
T45
111
7.8
M8-10
¥
5,590
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください