STAHLWILLE(スタビレー)
(3/8SQ)クローフットスパナ
差込角1/4”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)
3/8
厚さ(mm)
スパナ部(a):10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長L(mm)
外径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28871256
540A-2.1/8
2.1/8
265
75.6
91
¥
45,570
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
28871265
540A-2.1/4
2.1/4
297
80.5
96
¥
46,960
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください