STAHLWILLE(スタビレー)
(1/2SQ)クローフットスパナ
差込角1/2”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)
1/2
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):
厚さ(mm)
スパナ部(a):8
サイズ
2.3/8
質量(g)
214
全長L(mm)
81.5
外径B(Φmm)
96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28871274
540A-2.3/8
¥
48,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください