9VA昼白色センサ無LED防犯灯

9VA昼白色センサ無LED防犯灯 - 東芝ライテック9VA昼白色センサ無LED防犯灯 - 東芝ライテック
(1件のレビュー)
消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)内容量1台
注意
※調光はできません。 耐塩形は重耐塩形が求められる地域では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31461283LEDK-78930N-LS1
31,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31461283
2022-05-21
用途: 公園の防犯灯
農・林・水産業

20W蛍光灯式の既設防犯灯が老朽不良のため交換工事。
照度センサースイッチも同時に交換。
コンパクトで、たいへん明るくなって良い感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする