東芝ライテック
TENQOO直付110形W120用 LEDバー 10000Lmタイプ
消費電力(W)
52.2
種類
ハイグレード
明るさ(Lm)
10000
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31461308
LEEM-81004N-HG
5000
191.5
10000
¥
53,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31461317
LEEM-81004W-HG
4000
185.8
9700
¥
53,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31461326
LEEM-81004WW-HG
3500
180
9400
¥
53,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください