東芝ライテック
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ
消費電力(W)
26.4
種類
ハイグレード
明るさ(Lm)
5200
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31461387
LEEM-40524N-HG
5000
193.1
5100
¥
27,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
31461396
LEEM-40524W-HG
4000
187.5
4950
¥
27,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31461405
LEEM-40524WW-HG
3500
181.8
4800
¥
27,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください