東芝ライテック
TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー
消費電力(W)
26.4
種類
ハイグレード
明るさ(Lm)
5200
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31461414
LEEM-40524N-HGP
5000
170.4
4500
¥
31,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31461423
LEEM-40524W-HGP
4000
164.7
4350
¥
31,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください