曜日別特売

TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ

TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ - 東芝ライテック
消費電力(W)36種類ハイグレード明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31461439LEEM-40694N-HG5000191.66900
31,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
31461448LEEM-40694W-HG4000186.16700
31,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
31461457LEEM-40694WW-HG3500180.56500
31,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする