曜日別特売

チップ TNMG*E-TM

チップ TNMG*E-TM - タンガロイチップ TNMG*E-TM - タンガロイチップ TNMG*E-TM - タンガロイチップ TNMG*E-TM - タンガロイチップ TNMG*E-TM - タンガロイ

次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ
T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します
高硬度外層
耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜
Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮
新超硬母材
T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上

用途仕上げ~中切削形状三角形穴つき60°材質T9215タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31345318TNMG110404E-FW T9215-FW
9,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345327TNMG110404E-TM T92150.4TM
8,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345345TNMG110408E-FW T9215-FW
9,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345354TNMG110408E-SW T9215-SW
9,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345363TNMG110408E-TM T92150.8TM
8,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345388TNMG110412E-SW T9215-SW
9,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345397TNMG110412E-TM T92151.2TM
8,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345406TNMG160404-FW T9215-FW
11,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345503TNMG160408-FW T9215-FW
11,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345519TNMG160408-SW T9215-SW
11,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345625TNMG160412-SW T9215-SW
11,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする