チップ 4QS-DNGA

チップ 4QS-DNGA - タンガロイチップ 4QS-DNGA - タンガロイチップ 4QS-DNGA - タンガロイチップ 4QS-DNGA - タンガロイ

高硬度鋼加工における高生産性を実現
高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)"
0.8 mm までの深切込み加工が可能
→ パス回数の減少により加工能率をアップ
- 画期的な波型ろう付け
→ 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、
インサートの突発欠損が抑制されるため、
安定した高硬度鋼加工を実現

材質BXA20厚さ(mm)4.76コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
長さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516958954QS-DNGA150408-H1ケース(2個)0.8CBN:1.65.1612.7
66,000
49,990
54,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
516959044QS-DNGA150412-H1ケース(2個)1.2CBN:1.65.1612.7
66,000
49,990
54,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
516962364QS-DNGG150408-HM1ケース(2個)0.8CBN:1.65.1612.7
75,500
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
516965344QS-VNGA160408-H1ケース(2個)0.8CBN:1.73.819.525
66,000
49,990
54,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
516968664QS-VNGG160408-HM1ケース(2個)0.8CBN:1.73.819.525
75,500
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
313404794QS-DNGA150408-H BXA201個0.8CBN:1.65.1612.7
12,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
313404884QS-DNGG150408-HM BXA201個0.8CBN:1.65.1612.7
14,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
313404974QS-DNGA150412-H BXA201個1.2CBN:1.65.1612.7
12,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
313405334QS-VNGA160408-H BXA201個0.8CBN:1.73.819.525
12,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
313405494QS-VNGG160408-HM BXA201個0.8CBN:1.73.819.525
14,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする