チップ 6QS-WNGA

チップ 6QS-WNGA - タンガロイ

高硬度鋼加工における高生産性を実現
高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)"
0.8 mm までの深切込み加工が可能
→ パス回数の減少により加工能率をアップ
- 画期的な波型ろう付け
→ 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、
インサートの突発欠損が抑制されるため、
安定した高硬度鋼加工を実現

コーナー半径(mm)0.8材質BXA20厚さ(mm)4.76仕様刃先強化型長さ(mm)CBN:1.5穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516968756QS-WNGA080408-H1ケース(2個)
85,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
313405586QS-WNGA080408-H BXA201個
15,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする