曜日別特売

チップ DPMT-PS

チップ DPMT-PS - タンガロイチップ DPMT-PS - タンガロイチップ DPMT-PS - タンガロイ

優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状

用途仕上げ~中切削内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
コーナー半径(mm)
材質
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31340576DPMT070202-PS NS9530ひし形穴つき55°0.2NS9530PS11
7,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340585DPMT070202-PS AH8015ひし形穴つき55°0.2AH8015PS11
10,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340603DPMT070204-PS NS9530ひし形穴つき55°0.4NS9530PS11
7,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340619DPMT070204-PS AH8015ひし形穴つき55°0.4AH8015PS11
10,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340637DPMT070208-PS NS9530ひし形穴つき55°0.8NS9530PS11
7,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340646DPMT070208-PS AH8015ひし形穴つき55°0.8AH8015PS11
10,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
24844367DPMT070202-PS T9215-----
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844376DPMT070202-PS T6215-----
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844385DPMT070204-PS T9215-----
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844394DPMT070204-PS T6215-----
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844410DPMT070208-PS T9215-----
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844419DPMT070208-PS T6215-----
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31340567DPMT070202-PS T9125ひし形穴つき55°0.2T9125PS11
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31340594DPMT070204-PS T9125ひし形穴つき55°0.4T9125PS11
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31340628DPMT070208-PS T9125ひし形穴つき55°0.8T9125PS11
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする