先端交換式ヘッド VEH

先端交換式ヘッド VEH - タンガロイ

最適工具の選択で加工能率を向上!
さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!

材質AH725ねじれ角35-39RoHS指令(10物質対応)対応寸法z(mm)4内容量1セット(2個)
関連資料:材種(1.1MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法r(mm)
接続ねじ
スパナ
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341879VEH080L05.0R05I04S05 AH725100.5S05KEYV-S057.7
16,120
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341888VEH080L05.0R10I04S05 AH725101S05KEYV-S057.7
16,120
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341897VEH100L07.0R05I04S06 AH725130.5S06KEYV-S069.7
19,180
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341906VEH100L07.0R10I04S06 AH725131S06KEYV-S069.7
19,180
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341915VEH120L09.0R05I04S08 AH72516.50.5S08KEYV-S0811.7
26,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341924VEH120L09.0R10I04S08 AH72516.51S08KEYV-S0811.7
26,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341933VEH160L12.0R05I04S10 AH72520.50.5S10KEYV-S1015.3
40,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341949VEH160L12.0R10I04S10 AH72520.51S10KEYV-S1015.3
40,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341958VEH200L15.0R05I04S12 AH72525.50.5S12KEYV-S1218.3
46,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341967VEH200L15.0R10I04S12 AH72525.51S12KEYV-S1218.3
46,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする