チップ 3QP-TPGT-HP

チップ 3QP-TPGT-HP - タンガロイ

焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ
切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、
切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変
形とびびりの発生を抑圧
ワイパー付き HP チップブレーカインサート
は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処
理を実現

材質BXM10厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4内接円直径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516949673QP-TPGT110304-HP1ケース(2個)0.4(有効)CBN:2.2
70,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
516949763QP-TPGT110308-HP1ケース(2個)0.8(有効)CBN:1.9
70,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
313421073QP-TPGT110304-HP BXM101個0.4(有効)CBN:2.2
13,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
313421163QP-TPGT110308-HP BXM101個0.8(有効)CBN:1.9
13,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする