タンガロイ
チップ 1QP-SECW12X4ZETR-W
「TFE」に刃先高さ調整機構付きカッタを拡充
部品数の少ないシンプルな構造
刃先高さ振れ精度を 5μm 以下に調節可能
調整量は± 0.065mm
ねじ止めインサートを直接楔で調整する簡易調整機構採用
材質
BX480
寸法T(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
材種(1.1MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
刃幅(mm)
シャンク幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31342764
2QP-SECW12X412ZETR BX480
12.7
ワイパー:0.9
12.7
¥
13,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342773
1QP-SECW12X4ZETR-W BX480
12.3
ワイパー:4
13.1
¥
8,260
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342789
1QP-SECW12X4ZETR-B BX480
12.3
ワイパー:4
12.9
¥
8,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください