曜日別特売

3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+

3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+ - 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+ - 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+ - 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+ - 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+ - 3M(スリーエム)

138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。
空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。
専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。
バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。
バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。
電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。

用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに仕様国家検定:合格品トラスコ品番125-9056風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29273948TR-302JPLUS
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする