HUAWEI Band 3 Pro

HUAWEI Band 3 Pro - HUAWEI

GPS搭載。軽快トレーニング。
驚きの約0.95インチ有機ELカラータッチスクリーンは、2.5Dディスプレイでー体化された美しい画面。
雨や晴れ、ビジネスやカジュアルに関係なく、いつでも着けていて楽しいウェラブル端末。
薄くて高級感もあり、綺麗なディスプレイ。柔らかいシリコン製のベルトは人間工学をもとに設計され、着けていることを感じないほど。
インテリジェントAIを使った革新的なHUAWEI TruSeen(TM)3.0心拍計測システムが昼夜を問わずリアルタイムに計測し、心拍数データを確認出来ます。
内蔵された低消費電力GPSは長距離走行用にチューニングされていて、あなたがどこまで行ったかを正確に知ることができます(約7時間)。
5 ATM(5気圧)のHUAWEI_Band_3_Proはプール、オープンウォーターでは、カロリー、ターン数、平均SWOLFなどの水泳に関するデータを収集しフィードバックします。

仕様
GPS内蔵
水泳姿勢の識別:ターン数、距離、ストローク数、消費カロリー、平均SWOLFを計測
リアルタイムコーチング機能:VO2max推定機能、プール、ウォーキング、屋内外ランニング、屋内外サイクリング
ヘルスケア:心拍数計測(リアルタイム心拍、24時間心拍観測、心拍数上限の警告)、睡眠状態のモニタリング(HUAWEITruSleep2.0)、活動促進通知
幅(mm)
約19
厚さ(mm)
約11
質量(g)
約25
対応OS
Android_4.4、iOS_9.0
センサー
6軸(加速度センサー+ジャイロセンサー)、心拍(高精度分離型PPG)、赤外線
機能
スマート通知(着信、メッセージ、メール、カレンダー等)、スマートフォン探索、リモート撮影、アラーム設定
縦(mm)
約45
ディスプレイ
0.95インチ_有機EL、240×120 ピクセル
防塵防水性能
5_ATM
操作方法
タッチスクリーン、タッチセンサー
バッテリー容量(mAh)
100
電池使用時間(時間)
通常使用:約10日、GPS使用時:約7時間
通信規格
Bluetooth_4.2_BLE
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31354883Band 3 Pro/Obsidian Blackブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31354899Band 3 Pro/Quicksand Goldゴールド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする