スマートウォッチ HSシリーズ スクエアD20型(スマホ無しでも使える2WAY)
通常のウォッチとしても使用できる2WAYタイプモデル。スマートフォンとペアリングなしでも時刻設定ができ、計算機・カレンダー・歩数計・心拍数や血中酸素の確認が使用できます。通常のスマートウォッチとして使用する場合、ペアリングすることで時刻は自動的に設定されます。このモデルでは歩数、距離、カロリー、心拍数、睡眠、血中酸素など健康管理、SNSの各種通知設定と電話の着信・発信・通話といった機能をご使用いただけます。
- 質量(g)
- 48
- ベルト幅(mm)
- 20
- ベルト
- メッシュ
- 対応
- Android、iPhone
- 機能
- 心拍数、血中酸素、通話機能、歩数計、カロリー計算、睡眠計測、SNS/SMS通知、スマホ発見(6m以内)、気象情報、本学の操作、APP多言語対応、待ち受けカスタマイズ
- 操作
- フルタッチパネル
- バッテリー稼動時間
- (通常)約3-5日
- 防水性
- IP67日常生活防水レベル
- 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
- 本体:39×45×11
- 内容量
- 1台
注意
※スマートウォッチ機能をご使用いただくにはスマートフォンとスマートウォッチのペアリング(連動・同期)が必要です。一部シンプル操作のスマートフォン(簡単スマホ、ラクラクスマホ)ではスマートウォッチはご使用いただけません。※本商品は医療機器ではありませんので、日々の目安としてご使用ください。
スマートウォッチ の新着商品
カテゴリ





























