ネット什器

ネット什器 - ワールドクラフトネット什器 - ワールドクラフトネット什器 - ワールドクラフトネット什器 - ワールドクラフトネット什器 - ワールドクラフトネット什器 - ワールドクラフト
(1件のレビュー)

さまざまなシーンで使える定番のネット什器

メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチキャスター径(Φmm)50ホワイト材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム耐荷重(kg)30機能キャスターストッパー機能(2個)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31425994NJ450WH450×420×1600
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31426003NJ600WH600×430×1600
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31426019NJ900WH900×430×1600
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31426003
2020-09-17
用途: 商品陳列
ハオミサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

組み立ても簡単で、安定していてそこそこの重さにも耐えらコロコロがついているので
移動も楽にできるのでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする