アイリスオーヤマ
LEDシーリングライト モールフレーム
ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。
これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。
質量(g)
1800
タイマー
10、30分
電球の種類
LED
調光の可否
可
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
4000
5200
5800
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ランプ効率(Lm/W)
機能
適合床面積
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31355696
CL8DL-5.1M
138
調光・調色
~8畳
4000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
31355705
CL12DL-5.1M
124
調光・調色
~12畳
5200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
31355714
CL14DL-5.1M
114
調光・調色
~14畳
5800
オープン
取扱い終了
代替品有
31355669
CL8D-5.1M
138
調光
~8畳
4000
オープン
取扱い終了
31355678
CL12D-5.1M
124
調光
~12畳
5200
オープン
取扱い終了
31355687
CL14D-5.1M
114
調光
~14畳
5800
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください