アイリスオーヤマ
LEDシーリングライト 和風角形
LEDチップが満遍なく配置されているのでムラがなく綺麗に光る為、明るいけどまぶしくない光を実現。
省エネ性能も向上!
お部屋の向きに合わせられるシェード設計。
定格電力(W)
100
ランプ効率(Lm/W)
110
機能
調色
器具・セット
セット品
色温度(K)
6500
タイマー
10、30分
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
調光の可否
可
調色の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合床面積
光束(Lm)
明るさ(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31356326
CL12DL-5.1AJP
~12畳
5000
5000
12畳
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31356317
CL8DL-5.1AJP
~8畳
3800
3800
8畳
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。