スーパーボールレンチLL

スーパーボールレンチLL - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチLL - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチLL - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチLL - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチLL - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチLL - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチLL - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチLL - WISE(若穂囲製作所)
(1件のレビュー)

ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。

先端形状ボールポイント内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
六角穴付ボルト
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31359519SBL-15止めねじ:380141.5
850
599
659(税込)
当日出荷
31359528SBL-20止めねじ:490162
900
639
703(税込)
当日出荷
31359537SBL-25赤(藍)ボルト:M3、止めねじ:5105182.5
950
669
736(税込)
当日出荷
31359546SBL-30オレンジボルト:M4、止めねじ:6120203
1,050
739
813(税込)
当日出荷
31359555SBL-40ボルト:M5、止めねじ:8142224
1,200
849
934(税込)
当日出荷
31359564SBL-50ボルト:M6、止めねじ:10160255
1,400
989
1,088(税込)
当日出荷
31359573SBL-60ボルト:M8、止めねじ:12.0、14.0184286
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31359589SBL-80ボルト:M10、止めねじ:16203328
2,050
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スーパーボールレンチ/リターンハンドル/トリプルハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31359546
2021-03-12
用途: 機械製造及びメンテナンス時
飯田工業株式会社製造業

棒の先が舐めずらく、折れずらい、他のサイズも永年形状を保ってるので、順次入れ替え交換をしています。
もうすぐ、ホルダ自体の交換品も欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする