WISE(若穂囲製作所)
スーパーボールレンチ
(1件のレビュー)
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
先端形状
ボールポイント
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31359668
SB-15
茶
80
14
1.5
¥
750
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
31359677
SB-20
赤
85
16
2
¥
750
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
31359686
SB-25
紫
90
18
2.5
¥
800
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
31359695
SB-30
オレンジ
101
22
3
¥
950
¥
669
¥
736
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
31359704
SB-40
黄
110
25
4
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
31359713
SB-50
緑
122
28
5
¥
1,200
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
31359729
SB-60
青
135
32
6
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
31359738
SB-80
灰
152
36
8
¥
1,750
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください