曜日別特売

ピアスボールレンチセット

ピアスボールレンチセット - WISE(若穂囲製作所)ピアスボールレンチセット - WISE(若穂囲製作所)ピアスボールレンチセット - WISE(若穂囲製作所)ピアスボールレンチセット - WISE(若穂囲製作所)ピアスボールレンチセット - WISE(若穂囲製作所)ピアスボールレンチセット - WISE(若穂囲製作所)ピアスボールレンチセット - WISE(若穂囲製作所)ピアスボールレンチセット - WISE(若穂囲製作所)

従来の六角レンチでは反復角度が最低60°必要です。
このレンチは表裏交互に締めるだけで反復角度30°の締め付けが可能です。
その秘密は線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。

先端形状ボールポイント内容量1セット(6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例31360194PIS2462.5×3.0、4.0×5.0、6.0×8.0152、175、208
6,510
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
31360203PIS3583.0×4.0、5.0×6.0、8.0×10.0152、176、216
7,500
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピアスボールレンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする