曜日別特売

スーパーボールレンチ(ショート)

スーパーボールレンチ(ショート) - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチ(ショート) - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチ(ショート) - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチ(ショート) - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチ(ショート) - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチ(ショート) - WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチ(ショート) - WISE(若穂囲製作所)

ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。

用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。先端形状ボールポイント内容量1個
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31361558SBNC-15S茶2本501.514
750
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
31361567SBNC-20S58216
750
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
31361576SBNC-25S赤2本652.518
800
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
31361594SBNC-40S79422
900
549
604(税込)
4日以内出荷
31361603SBNC-50S90525
950
579
637(税込)
当日出荷
31361619SBNC-60S101628
1,100
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
31361628SBNC-80S111832
1,500
899
989(税込)
4日以内出荷
31361585SBNC-30Sオレンジ75320
850
579
637(税込)
取扱停止中
メーカー直送
31361637SBNC-100S1211036
1,950
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする