DAIM
フラワーアーチ継ぎ足しセット
(1件のレビュー)
セット内容
30cmパイプ、ジョイント、アーム
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール、ポリエチレン、ポリプロピレン
色
ブラック
規格
ブラック
外径(Φmm)
19
寸法(cm)
30
アズワン品番
64-9099-35
内容量
1セット
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31362477
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください