曜日別特売

鳥よけシート

鳥よけシート - DAIM鳥よけシート - DAIM鳥よけシート - DAIM
(12件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

鳥のフン害から家を守ります。
物干し竿、ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしなどの鳥の止まりやすい場所に設置できます。
タテ・ヨコ連結もカンタンにでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。

材質ポリエチレンブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×512×53(トゲ)内容量1個
注意
※この商品は家庭用としてのみご使用になれますが、施工を伴う取り付けの場合ご使用いただけません。
※また、鳥の種類や環境(巣を作ってしまった後など)などにより効果が得られない場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31362617-
オープン
299
値下げ
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-02
用途: 鳥害対策

電気の取り込み線に鳥が止まり、直下に置いているクルマに糞をされて困っていたので、本品を巻き付けて対策しようと購入しました。
説明文では、巻き付けや連結が前提になっているようですが、正直なところ、そのままの状態では全くできませんでした。
まずは本体の剛性が高すぎて、丸めた状態でかなり反力があり、平らに戻ろうとします。鈎状の形状が設けてありますが、こちらはそれ自体の強度が弱すぎて、さらに形状も不適切なので、一度引っ掛けても本体の反発力に負けて、抜けてしまいます。
連結部のところも同様で、本体の反発力が強すぎるのと、引っ掛け形状が弱いため非常に不安定です。
どうやって活用しようか思案した挙句、本体1個あたりインシュロックを4か所、引っ掛け形状の付近に巻いて、どうにか巻き付けで固定できました。それでもインシュロックを直情に巻けない2個所の引っ掛け形状は外れかかっています。改善を望みます。

2026-03-09
用途: 鳩よけ
運輸・通信業

すずめや小鳥用に、鳥カゴを作ったのに、鳩に占領された。
ベランダの手すりに何羽もとまっていて、フンを下へ落とす。
困っていました。
で、これを3つ買いました。最初は、普通にとまろうとしましたが、すぐ逃げました。鳩はずうずうしい。
鳩用のエサを端っこにおいていますが、それもすっかり食べてしまいました。

対象商品 : 31362617
2024-05-27
用途: ハト対策
建設業・工事業

形状に合わせてカット加工がとてもしやすく思うように作業できた。

対象商品 : 31362617
2023-11-13
用途: 集合住宅階段手すりのハト除け対策
大久保東第4住宅管理組合サービス業

安価な上に、繋げたり、切ったり、貼り付けたり、括り付けたりと自由度が高いので重宝しています。

対象商品 : 31362617
2021-11-28
用途: 施設周りのシャッターBOX上の鳩除け
サービス業

今の所とても効果的です。
初めは様子見でしたが追加で購入設置しました。

1が参考にしています
対象商品 : 31362617
2021-07-07
用途: 鳥よけ
建設業・工事業

切ったりするのが安かったです。配達も早かったです。

対象商品 : 31362617
2024-05-28
用途: 鳥の巣作成防止
教育・研究機関

LED外灯(20㎝四方)の上に鳥の巣を作成しようと枝を数本運んでいたのを発見した為、鳥の巣防止を目的に購入。
設置後からは、寄り付いていません。

対象商品 : 31362617
2021-03-12
用途: 害鳥(鳩)対策
その他業種

置いてから2週間は良かったのですが、あっという間にとげの上に巣を作っていました。
とげの高さがそんなにないのと、柔らかいのが原因かもしれません。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする