くだもの棚セット

くだもの棚セット - DAIMくだもの棚セット - DAIMくだもの棚セット - DAIMくだもの棚セット - DAIM
(17件のレビュー)

キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。

材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレンパイプ径(Φmm)天井19・天井以外26内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31362644KT-S90×120×180(地中30cm埋め込み時)
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
31362653KT-M120×180×180(地中30cm埋め込み時)
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-03
用途: 果物栽培用の棚
株式会社むさし製造業

ブドウの苗を買って植えたので
こちらの棚を購入!
組み立ても思ったより簡単で品物はしっかりしてます!

対象商品 : 31362644
2023-10-12
用途: ブドウ棚に使用

通常の果物棚より細いため持ち運びが楽で、組み立てもしやすく、強度も今シーズン使っていてまったく問題ありませんでした。経年劣化がどれくらいかはわかりませんが、お値段的にもとても良い商品です。また棚を追加するときには購入したいと思います。

対象商品 : 31362644
2023-12-12
用途: ブドウの棚
株式会社むさし製造業

作りもしっかりしていて
満足しています。
15分程で簡単に完成できました。

対象商品 : 31362644
2023-04-22
用途: キウイの支柱
金融・保険業

組み立てはボルトなどが必要なく、ビニールハウスなどで使用されている金具が付属していてとても簡単です。その割に、ぐらつきや歪みもなく、しっかりと固定されています。イボダケなどに比べ、表面はしっかりとしたコーティングがなされていて、サビなどによる経年劣化は防げそうです。ツルが成長して支柱に絡むと簡単にはすえ変えることができないので、とても良いと思います。設置のための地面穴あけ用のイボダケも付属しているので、このセットだけで作業が完結しました。

2が参考にしています
対象商品 : 31362653
2022-06-20
用途: キウイフルーツの棚
農・林・水産業

キウイフルーツが今年、枝が伸びたのであわてて購入し、実を支えることができました。

対象商品 : 31362644
2022-08-03
用途: 葡萄棚にします。
製造業

組み立ては簡単。穴あけ用のパイプが付属していて助かった。思ったよりしっかりしている。

1が参考にしています
対象商品 : 31362653
2021-11-01
用途: キュウイの棚にしています。
農・林・水産業

支柱が、半分になるので、打ち込める為、しっかりした仕上がりになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 31362653
2021-06-23
用途: 庭のぶどう棚増設
教育・研究機関

最初は部品点数の多さに戸惑い、次に組立固定方法に戸惑う。初心に返って取説確認。よく考えられていると感動。クリップ固定に多少のこつは必要だが、考案者に脱帽です。
設置場所の地面が固いと30cm埋め込みに時間を要するが、2時間もあれば完了です。来年も増設します。トップの棚を乗せる時には、非力でも良いので助手がいれば便利。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする