DAIM
ちょこっと棚支柱セット
お庭やプランターで手軽にミニ菜園が楽しめます。
このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。
セット内容
棚支柱(16mm×1800mm):2本、菜園連結パイプ(16mm×900mm):1本、園芸ネット(0.9×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ
色
グリーン
長さ(m)
0.9
規格
0.9×1.8m
高さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH)(cm)
90×180
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31362669
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300