雨よけセット

雨よけセット - DAIM雨よけセット - DAIM
(1件のレビュー)

幼少の頃から雨よけハウスを使用することにより、萎凋病などの病気の発生を抑制することができます。
フレームはイプは2本連結で組み立てがとてもカンタン!
強力スチールパイプ使用。雨から植物をしっかり守ります。

用途家庭菜園用雨よけセット内容各種パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3×3m)材質各種パイプ:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ポリエチレン他、専用シート:ポリエチレン(支柱)グリーン、(ミニパッカー・連結パッカー)ライトグリーン、(フックバンド)シルバー質量(g)4070長さ(m)1.8幅(cm)130(畝)、90(肩)高さ(cm)205(地中30cm植え込み時)太さ(mm)支柱:20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31362678ノーマル
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31362678
2021-05-21
用途: 雨よけ及びぼかし肥料の作成に使用。
株式会社城東企画

ビニールハウスを2点ほど購入しましたが、宅地を畑としており小型ビニールハウスだと強風
等で破れたり、バタバタ音がして近所に迷惑が掛かるので、これを購入。
因みに、今年はトマト用と併せて2セット購入です。
ぼかし肥料の作成に使用する時はカスタマイズが必要ですがね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする