曜日別特売

ワンタッチガイシ

ワンタッチガイシ - DAIMワンタッチガイシ - DAIM
(4件のレビュー)

取り付けカンタン!
工具を使わずにワンタッチでΦ19mm~Φ20mmの支柱に設置ができ、軽くて作業もラクに行えます。

適合支柱Φ19~Φ20mm材質ポリプロピレン
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31362696-1セット(20個)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
31362705-1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31362705-31362696-- ワンタッチガイシ DAIM 31362696ワンタッチガイシDAIM1セット(20個)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 電気ショック配線に
教育・研究機関

アライグマ対策の電気ショックの配線をするために購入

対象商品 : 31362696
2022-10-12
用途: 部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品 : 31362696
2023-02-24
用途: 電柵のポールに使用
農・林・水産業

価格が安ければもっと良い
もう少しコンパクトにしてほしい

対象商品 : 31362696
2019-06-27
用途: 野菜(トマト・いんげん)の支えを止めるのに使用しました。
卸売・小売業

針金にとめる部分が固く、女性には結構重労働でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする