DAIM
おてがる君防虫ネット
あらかじめ支柱がシートに取り付けられ、手間がかからない便利なポリシート。
設置は広げて土の中に差し込むだけ。苗の育成や野菜の保温、霜よけなどに最適です。
セット内容
トンネル支柱、防虫ネット、
色
グリーン
規格
2.1L
高さ(cm)
50
間口(cm)
90
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31362748
-
2.1
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、アルミテープ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください