サポート支柱

サポート支柱 - DAIMサポート支柱 - DAIMサポート支柱 - DAIMサポート支柱 - DAIM
(1件のレビュー)

プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。
植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。

セット内容イボ付11mm支柱3本、アーム6本材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン(支柱・アーム)グリーン適合鉢8号鉢以上適合プランター幅220mm×奥行450mm以上内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31362757-150011×150064-9104-47
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
31362766-180011×180064-9104-48
オープン
749
824(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31362757
2020-06-07
用途: 野菜栽培 プランター
医療・福祉・介護関連業

難しい作業がいらず組み立てられ、野菜の苗の成長と共にアームの調節も出来るのでとても良いと思います。
多少の風でも耐えられるので安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする