棚支柱セット

棚支柱セット - DAIM棚支柱セット - DAIM棚支柱セット - DAIM
(1件のレビュー)

このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつる性植物にピッタリです。

長さ(m)1.8セット内容棚支柱(16mm×1800mm):3本、菜園連結パイプ(16mm×1800mm):1本、園芸ネット(1.5×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミグリーン規格1.8×1.8mアズワン品番64-9104-39高さ(m)1.8寸法(幅W×高さH)(cm)180×180内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31362784TS-1.8
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31362784
2023-06-18
用途: つる野菜の支柱に
製造業

必要なものが全部セットになっていて、簡単に設置できるのがよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする