ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです



ホースも柔らかいためつかいやすいです。色が鮮やかですが、機械油等ですぐに黒くなる為、同じ商品があれば黒色のホースがあるといいです。
とても柔らかく、扱いやすいです。工具取付けもスムーズで、購入してよかったです。いろいろな工具もそろえたいと思います。
今のところトラブルなし。値段が安く使用できているのでありがたいです
工場が冬場は寒いので硬くなりづらく内径の程良いこちらの物を選びました。
ワンタッチカプラーで脱着も楽で柔らかいので使いやすいです。
たまに工具から外した後エアーが止まらない事がありますが再度脱着すれば止まります。
その不具合?を除けば満足です。
今までに2回購入しましたが、1~2年でホースの劣化で破裂して穴が開きます。カプラーも頻繁に壊れますが消耗品と考えています。使い勝手が良いので3回目の購入。耐久性が向上すれば100点な商品です。
通常のエアーホースより、内径が太く、素材も丈夫で安心感があります。カプラー付きなのですぐ使用する事ができて便利です。
以前の老朽化したウレタンホースの代替に購入し取り付けたばかりです
レビューを書けるほど使っていないですが みなさんのレビューによるとカプラの取り付け部が破れやすいとのことですが、交換することにした理由も、古く傷んだウレタンホースもカプラ金具の取り付け部がすぐ破れてエア漏れしてしまっていたので、柔らかいホースということもあってゴム製のスリーブで補強してあるので、少しは良いのかと思っています。新しいのとソフト感とでとっても使い心地が良い感じがします