曜日別特売

2ハンドル混合水栓 ノルマーレS

2ハンドル混合水栓 ノルマーレS - INAX(LIXIL)
適合場所バス・キッチン共用使用地区一般地・寒冷地共通呼び径(mm)13ハンドル抗菌吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368506BF-WL405
36,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
31368515BF-WL405N
17,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする