帝健
Technora 耐切創作業服(上着)
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラを使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品
用途
機械工場、自動車工場等
種別
長袖シャツ
機能
耐切創、耐熱
混率(%)
テクノーラ100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31365889
EWW-12
LL
¥
30,780
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31365898
EWW-12
3L
¥
33,860
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください