Technora 耐切創作業服(ズボン)

Technora 耐切創作業服(ズボン) - 帝健
(1件のレビュー)

耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラを使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品

用途機械工場、自動車工場等種別パンツ/スラックス機能耐切創、耐熱混率(%)テクノーラ100股下(cm)76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31365916EWW-138585
25,180
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
31365925EWW-138888
25,180
21,900
24,090(税込)
72日以内出荷
返品不可
31365907EWW-138282
25,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31365925
2020-03-19
用途: 材料仕込み
株式会社INBプランニング

生地が非常に薄くナイフが軽くあたったら生地が切れた、これでは耐切創とは言えない。安全対策品なので耐切創と表示ているならば検査をした上で販売してほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする