温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2

温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 - INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 - INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 - INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 - INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 - INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 - INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 - INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 - INAX(LIXIL)
(2件のレビュー)

キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式操作パネル壁掛け型内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
年間消費電力量(kWh/年)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31366458CW-RG10/BN8477×554×1763.4節電機能使用時:164、節電機能不使用時:230レディスノズル、国際規格に準拠した抗菌効果、ノズル先端着脱、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、本体スライド着脱、便フタワンタッチ着脱、キレイ便座、暖房便座コード内蔵、おしり真下洗浄、ソフトビデ洗浄、おしり泡ジェット洗浄、暖房便座、スローダウン便座、点字表示、ワンタッチ節電
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
31366467CW-RG20/BN8477×554×1763.6節電機能使用時:164、節電機能不使用時:230レディスノズル、国際規格に準拠した抗菌効果、ノズル先端着脱、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、本体スライド着脱、便フタワンタッチ着脱、キレイ便座、暖房便座コード内蔵、おしり真下洗浄、ソフトビデ洗浄、おしり泡ジェット洗浄、パワー脱臭、便座ヒーターオートOFF、スローダウン便座、点字表示、着座センサー、ワンタッチ節電
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
21335258CW-RG10/BW1477×554×1763.4節電機能使用時:164、節電機能不使用時:230レディスノズル、国際規格に準拠した抗菌効果、ノズル先端着脱、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、本体スライド着脱、便フタワンタッチ着脱、キレイ便座、暖房便座コード内蔵、おしり真下洗浄、ソフトビデ洗浄、おしり泡ジェット洗浄、暖房便座、スローダウン便座、点字表示、ワンタッチ節電
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
21335267CW-RG20/BW1477×554×1763.6節電機能使用時:164、節電機能不使用時:230レディスノズル、国際規格に準拠した抗菌効果、ノズル先端着脱、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、本体スライド着脱、便フタワンタッチ着脱、キレイ便座、暖房便座コード内蔵、おしり真下洗浄、ソフトビデ洗浄、おしり泡ジェット洗浄、パワー脱臭、便座ヒーターオートOFF、スローダウン便座、点字表示、着座センサー、ワンタッチ節電
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358265CW-RG10/BW1-3.4164(節電機能切時:230)-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29358265CW-RG10/BW121335258CW-RG10/BW1CW-RG10/BW1 温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL) 21335258温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2INAX(LIXIL)1台
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31366458
2025-03-11
用途: 機器更新の為
株式会社TAPコーポレーション飲食業

一般的な機器です、シンプルですがこの様機種が余り故障し難いと思います。

2024-10-10
用途: 便座の交換

リクシルのメーカー品で価格も安価で必要な取り付け附属品も揃っており、素人の私でも簡単に取り付けることができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする