曜日別特売

バルブ用分岐栓

バルブ用分岐栓 - Panasonic(パナソニック)バルブ用分岐栓 - Panasonic(パナソニック)バルブ用分岐栓 - Panasonic(パナソニック)バルブ用分岐栓 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

ナショナル(National)ブランド。湯水混合栓用・単水栓用。

質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×60内容量1個
注意
取り付け後約108mm高くなります。ご使用の水栓により使用できない場合があります。水栓蛇口との適合は必ずお確かめ下さい。こちらの商品についての詳細はパナソニックお客様相談センターへお問合せ願います。(フリーダイヤル:0120-878-365 受付時間:9:00~20:00/年中無休)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31366966CB-E7
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31366966
2020-08-14
用途: 食洗器用
卸売・小売業

特に何の問題もなく使用できました。違う品番も2年くらい使用しましたが、水漏れはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする