曜日別特売

天然木アコーディオンラティス

天然木アコーディオンラティス - YAMAZEN(山善)天然木アコーディオンラティス - YAMAZEN(山善)天然木アコーディオンラティス - YAMAZEN(山善)
(7件のレビュー)

伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。

用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730内容量1台
取扱説明書:(0.19MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31367447RAF-1273AR
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31367447
2024-01-03
用途: 庭の柵
その他業種

出来は良くないです。
組み立てるとハの字に開きます。

対象商品 : 31367447
2023-03-31
用途: 簡易的な【立入禁止エリア】の境界づくり
株式会社やよい商会不動産業

めっちゃ、いいです。
日本の精密な製品レベルを求める人には、いやな部分もあるかもしれませんが、
必要以上の細かさは不要だと考えることのできる人にとっては、利用することのできるシーンは、たくさんありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 31367447
2023-05-30
用途: 車庫でのバーベキュー時に使用している。
匠 正塗装建設業・工事業

あまりにも軽く、足を付けてもグラグラしている!
価格なりです!

1が参考にしています
対象商品 : 31367447
2022-06-29
用途: 釘うちも楽にできました。
運輸・通信業

我が家は、ペットの柵として購入しました。軽量で、価格相応の品物に満足しています。

対象商品 : 31367447
2022-07-14
用途: 犬用にと思って・・・
コア都市設計株式会社サービス業

値段なりか。
ペラペラで軽いので支えきれない。
インテリアでの使用?

2が参考にしています
対象商品 : 31367447
2020-07-10
用途: 猫の通行路妨害
農・林・水産業

作りが簡素で、手軽に開け閉めができ思った以上に便利。もう少し高さがあれば良かった!

1が参考にしています
対象商品 : 31367447
2018-12-24
用途: レストランの作業区分
株式会社エーアンドティー運輸・通信業

サイズも品質も値段も他のメーカーと比べてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする