曜日別特売

アルミアコーディオンフェンス

アルミアコーディオンフェンス - YAMAZEN(山善)アルミアコーディオンフェンス - YAMAZEN(山善)アルミアコーディオンフェンス - YAMAZEN(山善)アルミアコーディオンフェンス - YAMAZEN(山善)アルミアコーディオンフェンス - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。

用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31367639KT-25Y(MBR)ミディアムブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
31367648KT-25Y(WH)ホワイト
オープン
取扱い終了
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31367648KT-25Y(WH)31367639KT-25Y(MBR)KT-25Y(WH) アルミアコーディオンフェンス YAMAZEN(山善) 31367639アルミアコーディオンフェンスYAMAZEN(山善)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 駐車場入口用
医療・福祉・介護関連業

アスファルト舗装部に設置
固定側は長い金具(釘)で固定されたが他方は硬く短い金具(釘)で固定。
2種類あり助かった。 30分くらいで済んだ。
釘打ちには50分もかからない。何処にするかの位置決めにかかったのみである。

対象商品 : 31367639
2020-10-13
用途: 仕切り+他の動物の侵入防止。
サービス業

重みがあって、風にも強いので大変良いです。前は木製だったので風に弱く、すぐ変形していましたが、今度は大丈夫安心して設置できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする