標識 短冊型 ヨコ型
PP製のプレートです。
左右両側真ん中に取付用の穴が開いています。両面テープ(別売)などで貼り付けることも可能です。
文字内容
立入禁止
取付方式
穴2
材質
ポリプロピレン
仕様
Φ2.5mm穴左1・右1
寸法(mm)
120×360
内容量
1枚
注意
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31367806
-
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください