曜日別特売
モノタロウ

標識ステッカー 高圧危険

標識ステッカー 高圧危険 - モノタロウ標識ステッカー 高圧危険 - モノタロウ標識ステッカー 高圧危険 - モノタロウ標識ステッカー 高圧危険 - モノタロウ標識ステッカー 高圧危険 - モノタロウ標識ステッカー 高圧危険 - モノタロウ
(2件のレビュー)

建物内や機器、設備に貼り付けて危険を知らせる便利なステッカーです。

用途電圧を伴う設備や機器への貼り付け材質PVCステッカー取付方式裏面粘着内容量1組(5枚)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外の使用はしないでください。
※貼り付ける面の汚れやホコリを取り除いてから貼り付けてください。
※保管の際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
文字内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368287-タテ型200×100高圧危険
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31368296-ヨコ型100×200高圧危険
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31368305-タテ型200×100高電圧危険
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31368314-ヨコ型100×200高電圧危険
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 発電部屋への警告表示
運輸・通信業

この金額でこの枚数ならお買い得と思う。材質もよく、スチール製の壁にはぴったりと貼り付きます。今のところ色あせないので、耐久性はこれからです。

対象商品 : 31368314
2023-10-01
用途: 高圧配管に明示
建設業・工事業

他製品より幅が大きくより目立つかと思い購入。
屋外使用なので赤の色飛びがどの位もつか心配です。
裏の剥離紙が剥がしにくいので分割型だと良かったかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする