モノタロウ

看板 作業予定

看板 作業予定 - モノタロウ看板 作業予定 - モノタロウ
(4件のレビュー)

マーカーペンで書き消しできる便利な看板です。
週間単位での作業予定を書き込めます。
四隅に穴が開いていますので、市販のネジなど壁面に取り付けることができます。

文字内容今週の作業予定取付方式穴4材質鉄板(明治山)セット内容水性ペン、消し具寸法(mm)600×450内容量1枚
注意
※ケガ防止のためお取り扱いの際は手袋などを着用してください。
※掲示の際は、直射日光の当たる場所、水のかかる場所は避けてください。
※保管の際は、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368348-
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 塗装作業
株式会社若戸建装建設業・工事業

鉄板の為、重い
へこみ等、懸念あり
やはりプラスチックが良いかもしれません

対象商品 : 31368348
2024-08-03
用途: 現場掲示物として使用

他社の製品に比べ、安価で良いと思います。
ペンと黒板消しが付属しますが、ペンはもっと太字のものが良いと感じます。

対象商品 : 31368348
2019-06-20
用途: 新築工事の時
建設業・工事業

2色のペンと消しものも入っていて便利だと思います。
希望は紛失防止などのために、看板とペン及び看板と消しものを結んでおける工夫があればよいと思いました。ペンにしても消しものにしても小さく軽いので紐で結んでおける工夫または磁石など。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。今後の開発参考にさせていただきます。

2021-07-31
用途: 集合住宅改修工事中の居住者への予定周知
建設業・工事業

改修工事期間、居住者への工事予定を周知してもらう為に購入しましたが、書いた文字が全く消えません。付属のマーカーが安価品なのかと考え、新たにホワイトボート用マーカーを黒と赤追加購入しましたがやはり消えません。白板消しはもちろん、なんなら塗料用シンナーで拭いても消えません。
設置場所は屋外共用部分。書き込み後の放置期間は週間予定表なので、1週間程度です。もはやただの鉄ゴミです。お金払って買って、使い物にならず産廃でまたお金払って捨てるという最悪結果にがっかりです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする